Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZH507+ DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000027403
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7K502EZ1
EAN/GTIN:
     5055387666009
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZH507+ Projektor bietet echten Komfort mit wartungsarmer und langlebiger Lasertechnologie in einem kleinen und leichten Gehäuse mit einer beeindruckenden Helligkeit von 5500 Lumen. Der ZH507+ verfügt über einen 1,6fach-Zoom, eine vertikale Linsenverschiebung und integrierte 10-W-Lautsprecher und gehört zu einer Reihe von Produkten, die mit der zusätzlichen Steuerungsflexibilität von Crestron geliefert werden. Er unterstützt integrierte Smart-Funktionen wie CreativeCast Pro für kabellose Präsentationen und die Möglichkeit, eigene Geräte mitzubringen (BYOD), sowie die Optoma Management Suite Cloud, die es Ihnen ermöglicht, den ZH507+ von jedem Ort aus zu steuern und zu verwalten. Der Full HD 1080p ZH507+ ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Das native 16:9 Format macht ihn perfekt für große Veranstaltungsorte, Bildungseinrichtungen, Museen, Gotteshäuser und überall dort, wo ein scharfes und helles Bild erforderlich ist.
Optoma ZH507+ - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.6 kg
Maße und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
12.25 cm
Gewicht
4.5 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
100% / 116%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
51 cm - 814 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.146 kHz
Besonderheiten
Auto Vertical Keystone, PJlink, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, Hochformat, High Dynamic Range (HDR), DuraCore, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, 4 Corner Correction, 16,2 ms Eingangsverzögerung, AV stumm
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
5500 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1 m - 10 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.4 - 2.24:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofoneingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x USB - 5-poliger Micro-USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x 3D Sync
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.515,72*
€ 1.592,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.769,62*
€ 1.861,22*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.773,02*
€ 1.866,00*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.136,82*
€ 2.230,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.174,52*
€ 2.282,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,83*
€ 1.895,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,41*
€ 1.886,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,56*
€ 1.845,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,82*
€ 1.818,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,72*
€ 1.803,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.