Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic UJ8FBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Rambo w/o bezel
Lenovo Rambo w/o bezel
Artikel-Nr.:
     C1002-8959511
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     25215312
EAN/GTIN:
     5704174166245
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
Notebook DVD-Laufwerk
Panasonic UJ8FBS - Laufwerk - DVD-Writer - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - FRU, CRU - für E40-70; G40-45; G40-80; G50-30; G50-45; G50-80; G70-80; Z40-75; Z50-75
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.9 cm
Gerätetyp
DVD-Schreiber - intern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo E40-70 80EQ ¦ Lenovo G40-45 80E1 ¦ Lenovo G40-80 80E4 ¦ Lenovo G50-30 80G0 ¦ Lenovo G50-45 80E3 ¦ Lenovo G50-80 80E5 ¦ Lenovo G70-80 80FF ¦ Lenovo Z40-75 80DW ¦ Lenovo Z50-75 80EC
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Medienzuführungstyp
Tablett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.