Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Aura N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962056
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCS4DAB4MB10
EAN/GTIN:
     0810586036948
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
OWC Aura N2 - SSD - 1 TB - intern - PCIe 3.1 x4 (NVMe) - für Apple Mac mini (Ende 2014); MacBook Air; MacBook Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.4 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
2 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Secure Erase-Funktion, Error Correction Code (ECC), 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Silicon Motion SM2263XT controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.1 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.39 Watt (Lesen) ¦ 1.6 Watt (Schreiben) ¦ 0.09 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
0 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Positionierungszeit
0.1 ms (Durchschnittlich)
Interner Datendurchsatz
2392 MBps (lesen)/ 1732 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
606 TB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,500,000 Stunden
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Mac mini (Ende 2014) ¦ Apple MacBook Air (Anfang 2014, Anfang 2015, Mid 2013, Mitte 2014, Mitte 2017) ¦ Apple MacBook Pro (Anfang 2015, Ende 2013, Mitte 2014, Mitte 2015)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.13 oder später
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.