Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Pro Series DS-2CD2T47G2-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962446
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2T47G2-L(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
hikvision überwachungskamera
Die Netzwerkkameras der Hikvision Pro-Serie bieten genau die richtigen Komponenten, einschließlich intelligenter Funktionen, die erschwinglich und einfach zu bedienen sind.
Hikvision Pro Series DS-2CD2T47G2-L - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M16-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
10.5 cm
Tiefe
28.95 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
1.17 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB, IC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, IP67, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, BIS, EN 61000-3-3:2013, TLS v1.2, TLS v1.1, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, LoA, IEEE 802.3af, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC 60529:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
10.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubbeständig/wasserfest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, manuelle Verstärkungsregelung, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Weißes Licht, Filterung der Umgebungsgeräusche, ONVIF (Profile T) Unterstützung, 24-Stunden-Farbbilder, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Metallgehäuse, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, smartes Ergänzungslicht, TLS-Verschlüsselungsprotokoll, Hikvision ColorVu-Technologie, 2 m Identifizierungsreichweite, 23 m Beobachtungsreichweite, 11 m Erkennungsreichweite, 58 m Erkennungsdistanz
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 640 x 360, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on ¦ 0 Lux - weißes Licht - weißes Licht an
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, NFS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
38.5 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
1.689 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
M16-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
112
Vertikales Blickfeld (Grad)
61
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
134
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.