Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision ColorVu Series DS-2CD2647G2-LZS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962481
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2647G2-LZS(3.6-9mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264099376
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die ColorVu-Technologie von Hikvision liefert rund um die Uhr lebendige, farbenfrohe Bilder mit modernen F1.0-Objektiven und Hochleistungssensoren. Die F1.0-Superblende sammelt mehr Licht und erzeugt hellere Bilder. Die fortschrittliche Sensortechnologie kann die Nutzung des verfügbaren Lichts erheblich verbessern.
Hikvision ColorVu Series DS-2CD2647G2-LZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f20-Halterung - motorbetrieben - Audio - kabelgebunden - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
9.79 cm
Tiefe
32.79 cm
Höhe
9.09 cm
Gewicht
1.52 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB, EMC, IC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, IP67, LVD, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, VOC, KN32 Class B, EN 55032:2015, LoA, IEEE 802.3af, EN 62368-1:2014, REACH 2006/1907, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN35:2015, IEC 60529:2013, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, IEC 62368-1: 2014, ICES-003 issue 6:2016
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
14.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Filterung der Umgebungsgeräusche, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, smartes Ergänzungslicht
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 640 x 360, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Infrarrotabstand
60 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS, ISAPI
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 355
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
2.521 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse
Objektivkonstruktion
Typ
F20-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
2.5 x
Brennweite
3.6 mm - 9 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
48 - 92.3
Vertikales Blickfeld (Grad)
27 - 48.4
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
55 - 112.5
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,51*
€ 650,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,25*
€ 640,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,15*
€ 597,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.