Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision ColorVu Series DS-2CD2747G2-LZS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962486
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264099369
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die leistungsstarke Fähigkeit der Hikvision ColorVu-Kameras, Details bei schlechten Lichtverhältnissen zu erfassen, beruht auf zwei bahnbrechenden Hardware-Technologien: fortschrittliche Objektive und Hochleistungssensoren. In Verbindung mit einer zusätzlichen Beleuchtung für extrem dunkle Szenarien garantieren ColorVu Kameras Videos mit farbigen Details, wenn Sie diese benötigen. Mit der ColorVu-Technologie können Kameras selbst in extrem schwach beleuchteten Umgebungen farbige Videos produzieren. Sehen Sie sich das Video auf der linken Seite an, um zu erfahren, wie Farbe hilft, die wahren Geschichten zu erzählen. ColorVu-Kameras bieten eine unübertroffene Überwachung bei Vorfällen oder Unfällen und beleuchten Bereiche, um das Risiko zu verringern und die Sicherheit von Mietern und Besuchern zu erhöhen. Dank der besseren Bildqualität können Verdächtige im Bedarfsfall besser identifiziert werden, was zu einer sichereren Umgebung für die Bewohner führt.
Hikvision ColorVu Series DS-2CD2747G2-LZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f20-Halterung - feste Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
15.5 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
1.52 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 60950-1, IP67, IK10, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2015, REACH 2006/1907/EC, IEEE 802.3af, IEC/EN 60950-1, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC 60529:2013, IEC 62262:2002, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, IEC 62368-1: 2014, ICES-003 issue 6:2016
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, Manipulationserkennung, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Weißes Licht, Filterung der Umgebungsgeräusche, Power-off Memory, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Metallgehäuse, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, smartes Ergänzungslicht, Hikvision ColorVu-Technologie, 24/7 Farbabbildung
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 640 x 360, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on ¦ 0 Lux - weißes Licht an
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 355
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.7 cm
Transporttiefe
19.8 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
2.109 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang ¦ Audioausgang
Objektivkonstruktion
Typ
F20-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
2.5 x
Brennweite
3.6 mm - 9 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
48 - 92.3
Vertikales Blickfeld (Grad)
27 - 48.4
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
55 - 112.2
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 75
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,54*
€ 457,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,79*
€ 422,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.