Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision HeatPro Series DS-2TD1228-3/QA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8963486
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD1228-3/QA
EAN/GTIN:
     6931847135577
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Hikvision HeatPro Series DS-2TD1228-3/QA - Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Turret - Farbe (Tag&Nacht) - 2688 x 1520 (optisch) / 256 x 192 (thermisch) - 720p, 1080p - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Turret
Breite
13.83 cm
Tiefe
13.83 cm
Höhe
12.31 cm
Gewicht
940 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), NAS-Ready, Spannungsspitzenschutz, Benachrichtigungsbild an FTP, Kennwortschutz, blitzresistent, Eindringungserkennung, hörbare Alarme, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, digitale Detailverbesserung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, 8 - 14 µm Spektralempfindlichkeit, Branderkennung, Weißes Licht, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, visuelle Warnung, Automatic Network Replenishment (ANR), Smart VCA, thermische Empfindlichkeit 40 mK (NETD), Temperaturmessung, Target Coloration, thermische Linse 2,1 mm, 150 m Erkennung von Menschen, 460 m Erkennung von Fahrzeugen, Erkennung von Personen in 38 m, Erkennung von Fahrzeugen in 112 m, Identifizierung von Personen in 19 m, Identifizierung von Fahrzeugen in 56 m
Digitales Zoom
4
Belichtungsbereich
1 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 352 x 240, 352 x 288, 704 x 576, 704 x 480, 1920 x 1080, 2688 x 1520, 1280 x 720 (thermal), 704 x 576 (thermal), 320 x 240 (thermal), 640 x 512 (thermal)
Mindestbeleuchtung
0.0176 Lux - Farbe - F2.25 - AGC on ¦ 0.0035 Lux - S/W - F2.25 - AGC on
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
720p, 1080p
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520 (optisch) / 256 x 192 (thermisch)
Infrarrotabstand
15 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, SRTP, EAP, SFTP, NFS, ISAPI
Steuerungsschnittstelle
RS-485
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
Ungekühlter VOx FPA / PS CMOS 9.4 mm (1/2.7") (optical)
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang ¦ Seriell RS-485
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
4.3 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6 (optical) / f/1.0 (thermal)
Horizontales Blickfeld (Grad)
84
Vertikales Blickfeld (Grad)
43.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,96*
€ 709,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,63*
€ 701,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,06*
€ 665,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,26*
€ 633,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.