Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision HeatPro Series DS-2TD1217-2/QA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8964786
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD1217-2/QA
EAN/GTIN:
     6931847124694
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hikvision HeatPro Series DS-2TD1217-2/QA - Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Turret - Farbe (Tag&Nacht) - 2688 x 1520 (optisch) / 160 x 120 (thermisch) - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Turret
Breite
13.83 cm
Tiefe
13.83 cm
Höhe
12.31 cm
Gewicht
940 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), NAS-Ready, Spannungsspitzenschutz, Dual-Videostream, Benachrichtigungsbild an FTP, Kennwortschutz, blitzresistent, hörbare Alarme, digitale Detailverbesserung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, 8 - 14 µm Spektralempfindlichkeit, Weißes Licht, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, thermische Linse 1,8 mm, visuelle Warnung, Automatic Network Replenishment (ANR), thermische Empfindlichkeit 40 mK (NETD), Temperaturmessung, Target Coloration
Digitales Zoom
4
Belichtungsbereich
1 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Videoaufnahme
2688 x 1512, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1512, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.0176 Lux - Farbe - F2.25 - AGC on ¦ 0.0035 Lux - S/W - F2.25 - AGC on
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520 (optisch) / 160 x 120 (thermisch)
Infrarrotabstand
15 m
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, EAP, NFS, ISAPI, SDK
Steuerungsschnittstelle
RS-485
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
Ungekühlter VOx FPA / PS CMOS 9.4 mm (1/2.7") (optical)
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang ¦ Seriell RS-485
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.3 (optical) / f/1.1 (thermal)
Horizontales Blickfeld (Grad)
119.3
Vertikales Blickfeld (Grad)
93.3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,06*
€ 529,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,21*
€ 523,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.