| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8964979 Herst.-Nr.: OWCTB3ENVPSX.2 EAN/GTIN: 0810586036832 |
| |
|
| | |
| OWC Envoy Pro SX - SSD - 240 GB - extern (tragbar) - M.2 NVMe (M.2 NVMe) - Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 NVMe (M.2 NVMe) | | Breite | 7 cm | | Tiefe | 11.4 cm | | Höhe | 1.6 cm | | Gewicht | 231 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 240 GB | | Merkmale | Wasserfest, TRIM-Unterstützung, staubsicher, robust, LED-Stromanzeige, Intel JHL6340 Chipsatz | | Schnittstelle | Thunderbolt 3 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium | | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel Thunderbolt 3 | | Kennzeichnung | Plug and Play, VCCI, BSMI, FCC, REACH, RCM | Stromversorgung | Stromversorgung | Thunderbolt bus | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 0 dBA | | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 60 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 40 Gbps (Thunderbolt 3) | | Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit | 5000 MB/s | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Thunderbolt 3 - 24-poliger USB-C | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 NVMe (M.2 NVMe) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 64-bit Edition, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Monterey 12.x, Apple macOS Big Sur 11.x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, external hard drives ssd, external hdd, externe festplatte 240gb |
| | |
| |