Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 MZ-7L31T900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8965972
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-7L31T900
EAN/GTIN:
     8806094267204
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung PM893 MZ-7L31T900 - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Samsung Metis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.1 Watt (Lesen) ¦ 3.2 Watt (Schreiben) ¦ 1.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Leistung
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
Serial ATA:
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
98000 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Samsung SSD DC Tool kit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,60*
€ 385,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.