Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3 MZ-QL27T600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM9A3 2.5" 7,68 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3 2.5" 7,68 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3 2.5" 7,68 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3 2.5" 7,68 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8965978
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-QL27T600
EAN/GTIN:
     8806094267136
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung PM9A3 MZ-QL27T600 - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), Samsung Elpis Controller, Samsung V-NAND TLC Technology, Low Power SDRAM Cache, unterstützt NGUID, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
11 Watt (Lesen) ¦ 13.5 Watt (Schreiben) ¦ 3.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Leistung
Interner Datendurchsatz
6700 MBps (lesen)/ 4000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1100000 IOPS
4 KB Random Write
200000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Samsung SSD DC Tool kit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 956,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,22*
€ 1.248,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,14*
€ 1.246,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,17*
€ 1.218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,66*
€ 1.190,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,21*
€ 1.137,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.