Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming Q24G2A/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-825351
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q24G2A/BK/EUR
EAN/GTIN:
     4038986141208
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Q24G2AE/BK ist ein Modell, das sich für alle Benutzer eignet, die eine hohe Leistung verlangen. Er verfügt über eine QHD-Auflösung, eine geringe Eingabeverzögerung und eine große Farbskala in Kombination mit einem höhenverstellbaren Standfuß. Die Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, die schnelle Reaktionszeit von 1 ms MPRT und die Unterstützung der Adaptive-Sync-Technologie des Q24G2A/BK-Monitors verhindern Bildtearing und Stottern.
AOC Gaming Q24G2A/BK - LED-Monitor - Gaming - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - IPS - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.78 kg
Farbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Niedrige Eingangsverzögerung, an 3 Seiten rahmenlos, AOC G-Menu
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.91 cm x 22.74 cm x 37.46 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch
0.2055 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
123.4
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse F
Farbraum
77% NTSC (CIE 1931), 108.7% sRGB (CIE 1931), 117.6% sRGB (CIE 1976), 100.8% Adobe RGB (CIE 1976), 102.5% NTSC (CIE 1976), 80.1% DCI-P3 (CIE 1931)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
WHQL, CB, FCC, ISO 9241-307
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
34 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.91 cm - Tiefe: 22.74 cm - Höhe: 37.46 cm - Gewicht: 4.78 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.91 cm - Tiefe: 22.74 cm - Höhe: 50.46 cm - Gewicht: 4.78 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.91 cm - Tiefe: 4.72 cm - Höhe: 32.21 cm - Gewicht: 3.35 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60.5 cm
Transporttiefe
18.4 cm
Transporthöhe
49.2 cm
Transportgewicht
6.6 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-4/+21.5
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 157,86*
€ 162,45*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 160,30*
€ 164,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 163,28*
€ 167,49*
1 Tag
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 168,36*
€ 172,30*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 174,34*
€ 177,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.