Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU820TST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8968057
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7L901VZ1
EAN/GTIN:
     5055387666672
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma ZU820TST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 8100 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Kennzeichnung
IEC 60529 IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
17.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
39.45 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
14 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.26x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
15% / 15%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 762 cm
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, PJlink, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, Dust Resistant Design, High Dynamic Range (HDR), Extron Control System, AMX Control System, DuraCore, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, Projektion im Hochformat, Full 3D HDMI Support, 4 Corner Correction
Helligkeit
8100 lm
Kontrastverhältnis
1100:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.81 m - 6.13 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.75 - 0.95:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 2 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x USB (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger (Verwaltung) ¦ 1 x Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.724,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.860,46*
€ 5.783,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.832,22*
€ 5.750,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.763,39*
€ 5.668,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.731,63*
€ 5.630,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.724,90*
€ 5.622,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.