Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     1546-L1121688
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDH3-2T00-G26
EAN/GTIN:
     0619659201876
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erstellen Sie mit der SanDisk Ultra M.2 NVMe 3D SSD ein System, das mit Ihnen Schritt hält. Egal, ob zum Aufrüsten oder beim Bau eines neuen PCs - diese leistungsstarke und dennoch kostengünstige SSD sorgt für blitzschnelle und latenzarme Leistung. Von der Musik- und Audioproduktion über Datenverarbeitung bis hin zu gelegentlichen Gaming-Abenden und darüber hinaus - durch die hohe Geschwindigkeit dieser internen SSD schaffen Sie mehr in kürzerer Zeit. Für ein Upgrade auf NVMe-Leistung der nächsten Generation gab es nie einen besseren Zeitpunkt.
SanDisk Ultra 3D - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.95 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
53.3 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, nCache 2.0-Technologie, 3D NAND Technology, vibrationsbeständig
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 gRMS @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
95000 IOPS
4 KB Random Write
84000 IOPS
SSD-Leistung
500 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 193,82*
€ 230,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 215,86*
€ 255,24*
3 Tage
2
pro Stück
€ 7,50*
ab € 238,76*
€ 280,48*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 363,19*
€ 418,88*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,11*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 455,95*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 261,64*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 347,09*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 261,26*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 346,94*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 292,06*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,80*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 502,52*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 278,22*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 315,05*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 409,96*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 546,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 313,84*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 412,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.