Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional NM800PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8968200
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM800P512G-RN8NG
EAN/GTIN:
     0843367128631
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Lexar Professional NM800PRO - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
54 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Stoßfest, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, vibrationsbeständig, 112 nm Controller
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7450 MBps (lesen)/ 3500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
900000 IOPS
SSD-Leistung
500 TB
Maximal 4 KB Random Read
500000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.