Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 7113409 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson 7113409 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C1002-8968508
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7113409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
inkjet etiketten
Die glatte Oberfläche sorgt für schnelle Trocknung und hohe Kratz-, Wasser- und Hitzebeständigkeit. Der permanente Universal-Acrylatklebstoff gewährleistet eine gute Haftung auf vielen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen, für hochwertige Ergebnisse.
Epson Premium - Polypropylen (PP) - matt - permanenter Acrylklebstoff - Rolle (22 cm x 750 m) 1 Rolle(n) Endlosetiketten
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (22 cm x 750 m)
Medientyp
Endlosetiketten
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Merkmale
Hitzebeständig, wasserbeständig, chemikalienbeständig
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
455 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.489,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,57*
€ 1.876,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,92*
€ 1.864,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,26*
€ 1.811,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,02*
€ 1.782,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,37*
€ 1.772,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.