Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InduKey InduProof 2 TKG-105-IP68-BLACK-USB-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8970604
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG02440
EAN/GTIN:
     4260456051995
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die InduKey InduProof 2 Tastatur von GETT Gerätetechnik, Modell TKG-105-IP68-BLACK-USB-DE, definiert Haltbarkeit und Schutz für industrielle und anspruchsvolle Umgebungen neu. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen von Benutzern zu erfüllen, die ein zuverlässiges Eingabegerät benötigen, und verfügt über eine wasser- und staubdichte Konstruktion mit einer IP68-Einstufung, die sicherstellt, dass sie Flüssigkeiten, Staub und Schmutz standhält. Die Konstruktion der Tastatur umfasst einen robusten Aluminiumrahmen und silikonbeschichtete Tasten, die sowohl Langlebigkeit als auch ein komfortables Tipperlebnis bieten. Mit einem QWERTZ-Layout, 105 Tasten mit kurzem Hubweg und einem Ziffernblock bietet sie eine effiziente Dateneingabe und verringert die Ermüdung beim Tippen. Die Einhaltung zahlreicher Standards, einschließlich EMV, FCC Part 15 Class B, REACH, RoHS und USB/USB 2.0, ist ein weiterer Beweis für seine Qualität und Zuverlässigkeit. Ob für industrielle Anwendungen oder anspruchsvolle Arbeitsplätze, die InduKey InduProof 2 ist so konstruiert, dass sie auch unter den schwierigsten Bedingungen funktioniert, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Fachleute macht, die eine langlebige, effiziente und wartungsfreundliche Tastatur suchen.
InduKey InduProof 2 TKG-105-IP68-BLACK-USB-DE - Tastatur - Silikon, mit kurzhubigen Tasten - Robust - waschbar - USB - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
1.3 kg
Gerätetyp
Tastatur - Robust
Besonderheiten
Nummernblock
Eingabegerät
Silikon, mit kurzhubigen Tasten
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastenanzahl
105
Schutz
Wasserdicht
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
2.1 m
Kennzeichnung
RoHS, REACH, IP68, FCC Part 15 Class B, EMV, USB / USB 2.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46 cm
Transporttiefe
25 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
1.45 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.