Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite Rack Console KVM Cable Kit w/ 19" LCD PS/2 1U TAA GSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8971904
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B021-000-19
EAN/GTIN:
     0037332152657
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Tripp Lite Rack Console KVM Cable Kit w/ 19" LCD PS/2 1U TAA GSA - KVM-Konsole - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 - VGA - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
OSD-Digital Display Director
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.3 cm x 65 cm x 4.3 cm
Seitenverhältnis
5:4
Native Auflösung
1366 x 768
Vertikale Bildwiederholrate
65 Hz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Spannungsversorgung
Intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur / Maus / Video - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Weitere Suchbegriffe: KVM Kabel, kvm kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,54*
€ 850,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,14*
€ 841,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,94*
€ 825,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,78*
€ 763,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.