Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 16-Port Rack Console Cat5 KVM Switch 1U RM 19" LCD Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8971906
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B070-016-19
EAN/GTIN:
     0037332137883
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Tripp Lite 16-Port Rack Console Cat5 KVM Switch 1U RM 19" LCD Rackmount - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 @ 75 Hz - VGA - Schwarz - 1U - für P/N: B072-008-1, B072-008-1A, B072-016-1, B072-016-1A, B072-016-1-IP
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
16.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.3 cm x 68.1 cm x 4.3 cm
Native Auflösung
1366 x 768 bei 75 Hz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, UNIX, Apple MacOS, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, BSD/OS, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 75 Hz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: B072-008-1, B072-008-1A, B072-016-1, B072-016-1A, B072-016-1-IP
Eingang
Typ
Maus, Tastatur
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,05*
€ 1.711,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,93*
€ 1.690,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,46*
€ 1.604,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,32*
€ 1.573,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,78*
€ 1.556,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.