Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 16-Port Rack Console KVM Switch 19" LCD PS2/USB Cables 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8971908
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B020-U16-19-K
EAN/GTIN:
     0037332150769
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Tripp Lite 16-Port Rack Console KVM Switch 19" LCD PS2/USB Cables 1U - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - VGA - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Farbtemperatur
9300K, 6500K, 7500K
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
43.2 cm x 68.6 cm x 4.4 cm
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort
Enthaltene Kabel
8 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CSA, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC Part 15 A
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
16 x KVM (SPHD-18) ¦ 2 x USB ¦ Management (RJ-11) ¦ 2 x Stacking (DB-25)
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Max. Kaskadierungstiefe
512
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,81*
€ 1.578,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,52*
€ 1.576,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,41*
€ 1.540,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,75*
€ 1.502,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,28*
€ 1.441,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.