Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 8-Port Rack Console KVM Switch built in IP w/ 19" LCD 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8971910
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B020-U08-19-IP
EAN/GTIN:
     0037332152886
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Tripp Lite 8-Port Rack Console KVM Switch built in IP w/ 19" LCD 1U - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - VGA - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.1 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 68.6 cm x 4.4 cm
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CSA, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM ¦ Management (RJ-45) ¦ Stacking (DB-25) ¦ USB
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Besonderheiten
Anbindung IP-basierter Benutzer
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Max. Kaskadierungstiefe
504
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Weitere Suchbegriffe: IP KVM Switch, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.204,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,99*
€ 2.822,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,47*
€ 2.788,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,89*
€ 2.686,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.229,37*
€ 2.652,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.204,12*
€ 2.622,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.