Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Pro 1482 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8972795
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     828498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh Pro - 1482 g - Schwarz - original - Druckerpatrone - für Ricoh C7200S, C7200SL, C7200SX, C7210S, C7210SX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
1482 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 45000 Seiten bei 8,75% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh C7200S, C7200SL, C7200SX, C7210S, C7210SX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
828499
ab € 190,39*
Ähnlich
Ricoh
828500
ab € 190,73*
Ähnlich
Ricoh
828501
ab € 187,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.