Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8973498
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55175-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung PM9A3 - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.2 PCIe (NVMe) - für Cray XD2000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
11 cm
Tiefe
0.4 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
30 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Schnittstelle
U.2 PCIe (NVMe)
Leistung
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Cray XD2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.029,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.342,89*
€ 8.738,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.296,49*
€ 8.682,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.113,06*
€ 8.464,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.030,80*
€ 8.366,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.029,45*
€ 8.365,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.