| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8974905 Herst.-Nr.: P55178-H21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung PM9A3 - SSD - Mixed Use - 3.84 TB - intern - M.2 22110 - PCIe 4.0 (NVMe) - für Cray XD2000 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 22110 | ![](/p.gif) | Breite | 11 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 0.4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 2.2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 30 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 3.84 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) | Leistung | Laufwerkklasse | Mixed Use | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 22110 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Cray XD2000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |