Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-h1288X NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8975418
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H1288X-W1250-16G-BRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server
Der leistungsstarke TVS-h1288X verfügt über einen leistungsstarken Intel Xeon W-Prozessor und ermöglicht die Installation von zwei QNAP QXP-T32P Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungskarten (separat erhältlich), um vier Thunderbolt 3-Ports zu erhalten. Damit ist er die perfekte Ergänzung für mit Thunderbolt ausgestattete Mac- und Windows-Benutzer für die High-Speed-Medienzusammenarbeit. Die integrierte 10GbE- und 2,5GbE-Konnektivität unterstützt Port Trunking und Failover, um auch anspruchsvolle Geschäftsanwendungen mit hohen Anforderungen an Bandbreite und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero unterstützt die TVS-h1288X Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu unbegrenzte Snapshots, Echtzeit-SnapSync und Lese-/Schreib-Cache-Technologien und verhilft Ihrem Unternehmen zu einer zuverlässigen Service-Level-Agreement-Leistung, von kreativen Workflows bis hin zu Dateiservern, Virtualisierungsservern und effizienten Dateisicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.
QNAP TVS-h1288X - NAS-Server - 12 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 16 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.99 cm
Tiefe
31.98 cm
Höhe
23.46 cm
Gewicht
11.27 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, FTP-Server, Domain Controller, Dateistation, Anschluss-Bündelung, SSD-Verkleidung, Windows ODX, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, SQL Server, McAfee-Schutz, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, gemeinsame Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, DA Driver Analyzer, Gleitkomma-Einheit, Fibre Channel Service, block-based iSCSI LUN, LUN snapshot, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Plan ein/aus, Secure Erase, QVPN Service, External RAID Device Management, Nutzerquote, DDNS (Dynamic Domain Name Service), Encryption Engine
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, WireGuard, QBelt, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 10000 - (mit max. Speicher) ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 5 Lüfter integriert, automatische Kopierfunktion, Reset-Taste, Dual-Boot, Alarmsummer
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
2 x M.2 SSD Kühlkörper, 24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 24 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel, 2 Schlüssel für Laufwerkschacht
Enthaltene Kabel
1 x 10GBase-T-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
97.492 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung
550 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero h5.1.0 / QTS 5.1.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.95 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 x PCI Express 3.0 x4 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 22110/2280 ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon W-1250 3.3 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.367,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.592,35*
€ 4.274,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.568,83*
€ 4.246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.457,70*
€ 4.114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.395,75*
€ 4.040,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.367,55*
€ 4.007,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.