Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huddly One Room Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8977588
Hersteller:
     Huddly
Herst.-Nr.:
     7090043790856
EAN/GTIN:
     7090043790856
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
kamera für videokonferenz
Huddly One - Room Kit - Konferenzkamera - Farbe - 12 MP - 1080/30p, 720/30p - USB 3.0 - Gleichstrom 5 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
120 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Verschiedenes
Farbe
Mattschwarz
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern - 60 cm ¦ 1 x USB-C auf USB 3.0 Typ A Kabel - extern - 2 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V - 900 mA
Kamera
Typ
Farbe - fest
Leistungsmerkmale
Digitale PTZ-Funktion, Aluminiumgehäuse, USB Video Class (UVC 1.1), Softwareupdates, 16:9 Seitenverhältnis, kompatibel mit Stativ
Video-Modi
1080/30p, 720/30p
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 3.0
Bildsensor
Typ
12 MP CMOS 11 mm (1/2.3")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.2 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 3.0 - 24-poliger USB-C
Objektivkonstruktion
Objektiv-Irisblende
F/2.8
Horizontales Blickfeld (Grad)
120
Vertikales Blickfeld (Grad)
90
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.