Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ ZOWIE S2-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8978678
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.N3KBB.A2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
BenQ ZOWIE S2-C - Maus - für eSports - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Gaming
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play; USB 3.0
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Pixart 3360 optischer Sensor, Paracord-Kabel, Mausrad mit 24 Stufen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
3200 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400/800/1.600/3.200 dpi, einstellbare Abfragezeit: 125/500/1000 Hz
Kabellänge
2 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.