Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Imaging-Kit für Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8979430
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     75M0Z50
EAN/GTIN:
     0734646741460
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Geschätzte Seitenleistung: bis zu 150.000 Seiten. Die geschätzte maximale Seitenleistung basiert auf drei durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität der Druckaufträge variieren.
Lexmark - 4 Farben - Imaging-Kit für Drucker LCCP - für Lexmark CS531dw, CS632dwe, CX532adwe, CX635adwe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
54.7 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
33.1 cm
Transportgewicht
3.23 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
4 Farben
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Imaging-Kit für Drucker
Ergiebigkeit
Bis zu 150000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS531dw, CS632dwe, CX532adwe, CX635adwe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
75M0H40
ab € 250,60*
Ähnlich
Lexmark
75M0ZK0
ab € 111,35*
Ähnlich
Lexmark
75M20C0
ab € 90,72*
Ähnlich
Lexmark
75M20K0
ab € 83,23*
Ähnlich
Lexmark
75M20M0
ab € 90,73*
Ähnlich
Lexmark
75M20Y0
ab € 91,00*
Ähnlich
Lexmark
75M2HC0
ab € 261,19*
Ähnlich
Lexmark
75M2HK0
ab € 256,92*
Ähnlich
Lexmark
75M2XC0
ab € 303,66*
Ähnlich
Lexmark
75M2XK0
ab € 286,38*
Ähnlich
Lexmark
75M2XM0
ab € 322,86*
Ähnlich
Lexmark
75M2XY0
ab € 301,07*
Ähnlich
Lexmark
75M0H30
ab € 271,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.