Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Imaging-Kit für Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 75M0ZV0 Fotoleitereinheit 150000 Seiten
Lexmark 75M0ZV0 Fotoleitereinheit 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-8979432
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     75M0ZV0
EAN/GTIN:
     0734646741446
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Geschätzte Seitenleistung: bis zu 150.000 Seiten. Die geschätzte maximale Seitenleistung basiert auf drei durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität der Druckaufträge variieren.
Lexmark - 4 Farben - Imaging-Kit für Drucker LCCP, LRP - für Lexmark CS531dw, CS632dwe, CX532adwe, CX635adwe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
54.7 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
33.1 cm
Transportgewicht
5.02 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
4 Farben
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Imaging-Kit für Drucker
Ergiebigkeit
Bis zu 150000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS531dw, CS632dwe, CX532adwe, CX635adwe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.