Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Druckerkabel
>
D-Sub Kabel
>
Artikel
Eaton Tripp Lite Series VGA High-Resolution RGB Coaxial Cable with Audio (HD15 and 3.5mm M/M), 10 ft. (3.05 m)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8980085
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P504-010
EAN/GTIN:
0037332135797
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Eaton Tripp Lite Series VGA High-Resolution RGB Coaxial Cable with Audio (HD15 and 3.5mm M/M), 10 ft. (3.05 m) - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) zu HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) - 3 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
3 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Ausgabe Kabel
Weitere Suchbegriffe:
d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P131-000-A Kompakter HDMI-auf-VGA-Videokonverteradapter mit Audio (Stecker/Buchse)
Tripp Lite
P131-000-A
ab € 16,92*
Zubehör
Tripp Lite P131-06N-2VA-U HDMI-zu-VGA und Audioadapter, 15,2 cm, Schwarz, TAA
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,04*
Zubehör
Tripp Lite P502-010 VGA-RGB-Koaxialkabel für Hochauflösungen (HD15 Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,77*
Zubehör
Tripp Lite P504-015 VGA-Kabel 4,57 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P504-015
ab € 15,95*
Zubehör
Tripp Lite P504-025 VGA-Kabel 7,62 m Schwarz
Tripp Lite
P504-025
ab € 27,93*
Zubehör
Tripp Lite P504-050-EZ Videokabel-Adapter 15,24 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,80*
Zubehör
Tripp Lite P568-010-SW HDMI-Kabel 3,05 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite
P568-010-SW
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen