Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5300 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8980251
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYYT
EAN/GTIN:
     0649528923004
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Maximieren Sie Ihr Rechenzentrum mit der Leistung, Konsistenz und erweiterten Datensicherheit des Micron 5300 SATA SSD. Die hohe Kapazität der 5300, zusätzliche Sicherheit und verbesserte Ausdauer ermöglichen eine starke Leistung.
Micron 5300 PRO - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Einstellbare thermische Überwachung, RAIN-Technologie, Hot-Plug-Unterstützung, Enterprise Data Path Protection, ATA Security, Datenschutz bei Stromausfall, Flex Capacity, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, Virtualized Environments (VDI), Secure Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 3.9 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
100 µs
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
95000 IOPS
4 KB Random Write
22000 IOPS
SSD-Leistung
8410 TB
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,25*
€ 558,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,51*
€ 536,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,30*
€ 525,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.