Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer K273 Ebmix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8980342
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HX3EE.E11
EAN/GTIN:
     4711121495694
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Knackige, lebensechte Farben werden in der Full HD 1080p-Auflösung lebendig. Filme und Spiele wirken realer und dramatischer, und kleine Details und Text sind mit einer Auflösung von 1920 x 1080 im Seitenverhältnis 16:9 klar erkennbar.
Acer K273 Ebmix - K3 series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Zero Frame, Flimmerfrei-Technologie, Abblend-Technologie, Acer BluelightShield-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 6-bit + FRC Color Depth, Acer VisionCare 1.0
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (VRB)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.47 cm x 20.86 cm x 44.94 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 75 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch
0.31 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.469 - 110.000 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
MPR II
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
42 Watt
Stromverbrauch (typisch)
26 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.47 cm - Tiefe: 20.86 cm - Höhe: 44.94 cm - Gewicht: 4.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.47 cm - Tiefe: 6.85 cm - Höhe: 36.65 cm - Gewicht: 3.88 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.4 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+15
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 51,24*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,79*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 156,66*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,29*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,65*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,62*
Zubehör
Acer
SV.WLDA0.A02
ab € 14,93*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 6,33*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.