Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera ECOSYS P5026cdw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8980519
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102RB3NL3
EAN/GTIN:
     0632983937136
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Garantieerweiterungen
Der High-Performance Druckcontroller erzielt brillante Farbausdrucke im Handumdrehen. Ferner verfügen die Drucker über eine kurze Aufwärmzeit und eine reduzierte Zeit bis hin zum ersten Ausdruck. Für noch mehr Produktivität bieten die Systeme WLAN und LAN und unterstützen Mobile Printing für eine professionelle und einfache Druckausgabe - ideal für optimierte und rasche Office Aufgaben.
Kyocera ECOSYS P5026cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 9600 x 600 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre / 100.000 Seiten
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
9600 x 600 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, PDF Direct, PRESCRIBE
Enthaltene Schriftarten
93 x skalierbar ¦ 8 x Windows ¦ 1 x Bitmap ¦ 45 x Strichcode
Max. Auflösung (Farbe)
9600 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Barcodes
PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale
Unterstützung für Toner-Sparmodus, 29 Sek. Aufwärmzeit, N-Up Druckermodus, Leisemodus
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10.5 Sek.
Medienhandhabung
50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
800 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 512 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Gesamte Medienkapazität
300 Blätter
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
550 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Zulässige Medienstärke
Bis 0,11 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Papierkassette: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten - Kyocera TK-5240K ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1200 Seiten - Kyocera TK-5240C ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1200 Seiten - Kyocera TK-5240M ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1200 Seiten - Kyocera TK-5240Y
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, RoHS, ISO 7779, EN 61000, EN 62311, Directive 2009/125/EC, EN 50564, ISO 9296, EN 55032, EN 55035, EN 62368, IEC 61000, UKCA, 2014/30/EU, 2014/35/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
375 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
33 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
30 dBA
Schallemission (Betrieb)
49 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
32.9 cm
Gewicht
21 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
50000 Seiten
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,49*
€ 518,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,65*
€ 516,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,98*
€ 515,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,69*
€ 510,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 621,90*
Zubehör
Kyocera
1203R60UN0
ab € 135,25*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 264,05*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,16*
Zubehör
Kyocera
1T02R7CNL0
ab € 66,76*
Zubehör
Kyocera
1T02R70NL0
ab € 44,45*
Zubehör
Kyocera
1T02R7BNL0
ab € 66,71*
Zubehör
Kyocera
1T02R7ANL0
ab € 67,38*
Zubehör
Kyocera
870LD00135
ab € 206,96*
Zubehör
Kyocera
1T0C0ACNL1
ab € 55,19*
Zubehör
Kyocera
1T0C0A0NL1
ab € 42,64*
Zubehör
Kyocera
1T0C0ABNL1
ab € 53,06*
Zubehör
Kyocera
1T0C0AANL1
ab € 52,81*
Zubehör
Kyocera
1T0C0ACNL0
ab € 78,06*
Zubehör
Kyocera
1T0C0A0NL0
ab € 53,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.