Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera ECOSYS P2235dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA
KYOCERA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976972005
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102RW3NL3
EAN/GTIN:
     0632983936948
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Schönes Design, attraktive Features - der ECOSYS P2235dw sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Er ist der ideale Partner für alle, die an ihrem Arbeitsplatz nicht unter Druck geraten wollen. Denn mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute erledigt er alle Aufgaben überzeugend schnell und angenehm leise. Für den Einsatz in kleinen Teams ist eine Netzwerkkarte bereits an Bord. Mit integriertem WLAN kann der Drucker darüber hinaus auch ohne Kabel in Ihr Netzwerk eingebunden oder direkt vom Notebook aus angesteuert werden. Profitieren Sie von den Vorteilen der einzigartigen ECOSYS-Technologie: langlebige Komponenten stehen für Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und verringerte Umweltbelastung durch Reduzierung von Abfall.
Kyocera ECOSYS P2235dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi - mit 3 Jahre Kyocera Life Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle
3 Jahre Kyocera Life Plus
Herstellergarantie
Service und Support
Vor-Ort-Service - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, PRESCRIBE IIc
Enthaltene Schriftarten
93 x skalierbar ¦ 45 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Barcodes
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Druckermerkmale
Kyocera ECOSYS-Technologie
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.8 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
800 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB / 256 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Gesamte Medienkapazität
350 Blätter
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
850 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, IPsec
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-1150
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
620 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
8 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
47.9 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
39.3 cm
Höhe
27.2 cm
Gewicht
14 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 391,83*
€ 450,57*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 505,41*
€ 560,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,68*
€ 520,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 623,32*
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 133,96*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 263,93*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,35*
Zubehör
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 52,13*
Zubehör
Kyocera
1702RV0NL0
ab € 126,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.