Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8982109
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1TB3DTLC-F26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - SSD - 1 TB - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für Dell OptiPlex 3040, 3046, 3050, 5040, 5050, 7040 (3.5"), 7050 (3.5"); Precision Tower 3420
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Datenkabel
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell OptiPlex 3040 (3.5"), 3046 (3.5"), 3050 (3.5"), 5040 (3.5"), 5050 (3.5"), 7040 (3.5"), 7050 (3.5") ¦ Dell Precision Tower 3420 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.