Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro Gehäuse für Speicherlaufwerke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8982232
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     384-10701-2100A0
EAN/GTIN:
     0808613002011
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Chenbro - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 3.5" (8.9 cm) - für Chenbro SR107 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ohne Werkzeugeinsatz
Zubehör im Lieferumfang
4-Port Mini-SAS HD-Backplane
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Chenbro SR107 Plus
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.