Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming C27G2E/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2012-145822
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     C27G2E/BK/EUR
EAN/GTIN:
     4038986111300
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Das Produkt eignet sich hervorragend für actiongeladene Spiele. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms liefert er Bilder in perfekter Qualität. Seine Größe von 27" und die Krümmung von 1500R ermöglichen ein besseres Eintauchen.
AOC Gaming C27G2E/BK - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 kg
Farbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Niedrige Eingangsverzögerung, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos, AOC G-Menu
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.24 cm x 22.74 cm x 46.46 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
81.59
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD Adaptive-Sync
Energieklasse (HDR)
Klasse E
Farbraum
80.5% NTSC (CIE 1931), 99.39% sRGB (CIE 1931), 83.63% Adobe RGB (CIE 1931)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 0.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 0.8 m
Kennzeichnung
WHQL, CB
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
31 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.24 cm - Tiefe: 22.74 cm - Höhe: 46.46 cm - Gewicht: 5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.24 cm - Tiefe: 7.316 cm - Höhe: 36.733 cm - Gewicht: 4.14 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.6 cm
Transporttiefe
21.4 cm
Transporthöhe
52.3 cm
Transportgewicht
7.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-4/+21.5
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 121,17*
€ 125,71*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 122,67*
€ 127,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 127,91*
€ 132,64*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 130,71*
€ 135,56*
1 Tag
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 134,73*
€ 139,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.