Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP700 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8983637
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP700R2
EAN/GTIN:
     0840006670391
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Nutzen Sie die Leistung der Gen5 SSD-Technologie mit NVMe 2.0, um schnellere Lese- und Schreibzeiten zu ermöglichen, die mit hochdichtem 3D TLC NAND Flash-Speicher aufgebaut sind.
CORSAIR MP700 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
24 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Microsoft DirectStorage API Support, NVM Express (NVMe) 2.0, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
10 Watt (Durchschnitt)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
8500 MBps (lesen)/ 9500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1600000 IOPS
SSD-Leistung
700 TB
Maximal 4 KB Random Read
1300000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.