Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRAID EP 3254-8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRAID EP 3254-8i FH/LP RAID Ctrl SAS 4 GB Level 0/1/5/6/10/50/60 opt FBU
Fujitsu PRAID EP 3254-8i FH/LP RAID Ctrl SAS 4 GB Level 0/1/5/6/10/50/60 opt FBU
Artikel-Nr.:
     C1002-8984236
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SR4MA2
EAN/GTIN:
     4065221865605
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Der Fujitsu PRAID EP 3254-8i Speicher-Controller wurde entwickelt, um die Anforderungen von High-Performance-Computing-Umgebungen zu erfüllen. Mit der Unterstützung von bis zu 8 Speichergeräten bietet er die notwendige Skalierbarkeit, um große Datenmengen effizient zu verwalten. Mit einer Puffergröße von 4 GB und einer Hochgeschwindigkeits-SATA/SAS-Schnittstelle gewährleistet dieser Speichercontroller eine schnelle Datenübertragung und -verarbeitung und ist damit die ideale Lösung für Systeme, die einen schnellen Zugriff auf große Datenmengen erfordern. Darüber hinaus bietet seine umfassende RAID-Level-Unterstützung, einschließlich RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 und 60, flexible Optionen für Datenschutz- und Sicherungsstrategien. Ganz gleich, ob Sie Ihre Speicherkapazität erweitern oder die Leistung Ihres Systems verbessern möchten, das PRAID EP 3254-8i ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung.
Fujitsu PRAID EP 3254-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA / SAS - RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6, 60 - für PRIMERGY RX2540 M6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID)
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, RAID 6, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA / SAS
Puffergrösse
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.056,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,88*
€ 1.375,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,43*
€ 1.371,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,29*
€ 1.317,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,38*
€ 1.285,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,90*
€ 1.257,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.