Der Fujitsu PRAID EP 3258-16i Storage Controller ist eine robuste Lösung, die den Anforderungen moderner Datenspeicherung und -verwaltung gerecht wird. Er unterstützt bis zu 4 NVMe-Disk-Arrays und bietet eine erhebliche Erweiterung der Speicherkapazität. Mit der Flexibilität, verschiedene RAID-Levels zu unterstützen, einschließlich RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 und 60, wird sichergestellt, dass Daten geschützt und die Leistung entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen optimiert wird. Die Hochgeschwindigkeitsschnittstelle PCIe 4.0 x8 sorgt für schnelle Datenübertragungsraten, die für Unternehmen, die große Datenmengen verarbeiten, unerlässlich sind. Darüber hinaus erhöht eine Puffergröße von 8 GB die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und gewährleistet einen reibungslosen und effizienten Betrieb. Das flache Design passt nicht nur in eine Vielzahl von Serverkonfigurationen, sondern optimiert auch den Platzbedarf. Damit ist es die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Datenspeicherinfrastruktur erweitern möchten, ohne Kompromisse bei Platz oder Leistung einzugehen. Fujitsu PRAID EP 3258-16i - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - NVMe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Low-Profile | Massenspeicher-Controller | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 4 | | Anzahl Kanäle | 4 | | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 | | Unterstützte Geräte | Festplatten Array (RAID) | | Schnittstelle | NVMe | | Puffergrösse | 8 GB | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x PCIe 4.0 x8 | | Schnittstellen | 4 x NVMe |
|