Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DeepinView DarkFighter iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8984649
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)
EAN/GTIN:
     6941264056874
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Hikvision DeepinView DarkFighter iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2680 x 1520 - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
35.1 cm
Gewicht
1.92 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate
PCM, G.726, MP3, G.711, G.722.1, MP2L2
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB, NEMA Type 4X, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, IP67, IK10, LVD, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, BIS, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, CE/EMC, EN 55032:2015, LoA, IEEE 802.3at, IEC/EN 60950-1, REACH 2006/1907, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, PVC-free, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC 60529:2013, IEC 62262:2002, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016, NEMA 250-2018
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
16 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, ePTZ, NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Smart IR, Kennwortschutz, Verzerrungskorrektur, Region of Interest (ROI), Beschneidungsfunktion, variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Nummernschilderkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, bis zu 5 Custom Streams, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, 5 Video-Streams, Filterung der Umgebungsgeräusche, Bewegungserkennung, Power-off Memory, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Erkennung von Fahrzeug, Erkennung von Fahrzeugfarbe, smartes Ergänzungslicht, Verstärkungsregelung, blaues Glasmodul, Vibrationserkennung
Belichtungsbereich
1 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Videoaufnahme
2688 x 1520 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 2560 x 1440 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 704 x 576 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 704 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ¦ 0.0003 Lux - S/W - F1.2 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2680 x 1520
Infrarrotabstand
100 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, SRTP, SFTP, NFS
Steuerungsschnittstelle
RS-485
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
3.06 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse ¦ Seriell RS-485
Objektivkonstruktion
Typ
Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom
4 x
Brennweite
8 mm - 32 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell, halbautomatisch
Objektiv-Irisblende
F/1.7-1.73 Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
15.1 - 42.5
Vertikales Blickfeld (Grad)
8.64 - 23.3
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
17.3 - 49.6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,43*
€ 972,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,91*
€ 939,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,60*
€ 856,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,19*
€ 827,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,63*
€ 812,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.