Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision AcuSense DS-2CD2686G2T-IZS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8984666
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264088561
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Hikvision AcuSense DS-2CD2686G2T-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - kabelgebunden - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - DC 12 V / PoE Plus Class 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
9.79 cm
Tiefe
30.85 cm
Höhe
9.3 cm
Gewicht
1.38 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, MPEG2 Layer2, G.722.1, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ICES-003, IC, UL 60950-1, REACH, IP67, IK10, LVD, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, IS13252, IEC 60950-1:2005, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, KN32, EN 55032:2015, LoA, DSTU EN 60950-1:2014, IEEE 802.1x, EN 50130-4:2011+A1:2014, AS/NZS CISPR 32, KN35:2015, IEC 60529:2013, IEC 62262:2002, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
15 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / PoE Plus Class 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, Manipulationserkennung, Reset-Taste, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), automatische Verstärkungsregelung, 3D Digital Noise Reduction Technology, Fadenkreuzerkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, 3D digitale Lärmminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, Verhaltensanalyse, Bewegungserkennung
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 352 x 240, 640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 640 x 360, 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Mindestbeleuchtung
0 Lux - Infrarot-LEDs ein ¦ 0.003 Lux - Farbe - F1.4 - AGC on
Videoformat
NTSC, PAL
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
720p, 1080p, 4K
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Infrarrotabstand
60 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
8 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 355
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
2.006 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - Anschlussblock ¦ Audioausgang - Anschlussblock
Objektivkonstruktion
Typ
F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
4.3 x
Brennweite
2.8 mm - 12 mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektiv-Irisblende
F/1.4
Horizontales Blickfeld (Grad)
46 - 108
Vertikales Blickfeld (Grad)
26 - 58
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
52 - 127.4
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,59*
€ 444,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.