Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision ColorVu Series DS-2CD3347G2-LSU (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8984675
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3347G2-LSU (2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264083320
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Hikvision ColorVu Series DS-2CD3347G2-LSU (C) - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M16-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Turret
Breite
13.83 cm
Tiefe
13.83 cm
Höhe
12.52 cm
Gewicht
790 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IEC 60529 IP67, CB, IC, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, KC, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, IEEE 802.3af, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
7.6 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staub-/wasserdicht
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), Reset-Taste, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), 3D digitale Lärmminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, 4 Video-Streams, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Scalable Video Coding (SVC), Face Capture
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 640 x 360, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, PPPoE, SSL, QOS, SFTP, ISUP
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
1.07 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - Anschlussblock ¦ Audioausgang - Anschlussblock
Objektivkonstruktion
Typ
M16-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
112
Vertikales Blickfeld (Grad)
61
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
134
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,41*
€ 532,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,63*
€ 526,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,89*
€ 503,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.