Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZH400 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-8574274
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7KK01EZ14KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZH400 ist ein kompakter und unkomplizierter Full HD 1080p DuraCore-Laserprojektor. Dieser für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipierte 4.000-Lumen-Projektor liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor. Die energiesparende DuraCore-Lasertechnologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer ohne zusätzliche Lampen, erfordert nur minimale Wartung und ist quecksilberfrei, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der ZH400 über ein externes Netzteil verfügt, das für mehr Zuverlässigkeit, Portabilität und Energieeffizienz sorgt. Der ZH400 ist für Konferenzräume, Sitzungssäle und andere Unternehmensbereiche geeignet und kann im 360-Grad- und Hochformatmodus betrieben werden, was eine flexible Aufstellung ermöglicht. Für ultimativen Komfort verfügt er über einen RS232-Anschluss zur Überwachung und Steuerung sowie einen integrierten Lautsprecher.
Optoma ZH400 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, CR2025 Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
51 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, DuraCore, Amazing Color, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG), Projektion im Hochformat
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
300000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1 m - 10 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.48 - 1.62:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 735,21*
€ 775,11*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 734,20*
€ 775,12*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 738,11*
€ 782,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 755,95*
€ 797,07*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 795,48*
€ 828,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,11*
€ 922,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,06*
€ 911,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,14*
€ 902,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,79*
€ 889,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,21*
€ 874,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.