Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Plus Series HAT3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     509-3850722
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT3300-4T
EAN/GTIN:
     4711174725120
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zuverlässige Festplatten, die speziell für Synology Systeme in Heim- und kleinen Büroumgebungen entwickelt wurden.
Synology Plus Series HAT3300 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
20.2 mm
Gewicht
490 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
4 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Aufrüstbare Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technical support and hardware replacement - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, RoHS, KC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.85 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 3.96 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
80 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.25 g @ 350-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 350-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
202 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
€ 4,00*
ab € 95,66*
€ 120,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 120,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 97,11*
€ 121,04*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 121,77*
2 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 97,86*
€ 122,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.