Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Plus Series HAT3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-100002166
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT3300-6T
EAN/GTIN:
     4711174725137
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zuverlässige Festplatten, die speziell für Synology Systeme in Heim- und kleinen Büroumgebungen entwickelt wurden.
Synology Plus Series HAT3300 - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
610 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
6 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Aufrüstbare Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technical support and hardware replacement - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, RoHS, KC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.3 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 3.4 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.25 g @ 350-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 350-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
202 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 143,42*
€ 174,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 175,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 176,20*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 144,49*
€ 176,23*
1 Tag
254
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,53*
€ 176,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.