Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Plus Series HAT3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8984869
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT3300-8T
EAN/GTIN:
     4711174725144
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zuverlässige Festplatten, die speziell für Synology Systeme in Heim- und kleinen Büroumgebungen entwickelt wurden.
Synology Plus Series HAT3300 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
630 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
8 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Aufrüstbare Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technische Unterstützung und Hardwaretausch - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, RoHS, KC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.3 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 3.4 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.25 g @ 350-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 350-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
202 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.