Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NM790 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar NM790 M.2 512 GB PCI Express 4.0 SLC NVMe
Lexar NM790 M.2 512 GB PCI Express 4.0 SLC NVMe
Lexar NM790 M.2 512 GB PCI Express 4.0 SLC NVMe
Lexar NM790 M.2 512 GB PCI Express 4.0 SLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8984949
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM790X512G-RNNNG
EAN/GTIN:
     0843367130276
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die Lexar NM790 SSD wurde für Hardcore-Gamer, Profis und Kreative entwickelt und bietet die Leistung, die Sie benötigen, um Ihr Spiel zu beschleunigen und mit Ihren kreativen Bemühungen Schritt zu halten.
Lexar NM790 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.45 mm
Gewicht
6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Stoßfest, Dynamic SLC Caching, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, vibrationsbeständig, 112 nm Controller, Host Memory Buffer (HMB) 3.0
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Global
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7200 MBps (lesen)/ 4400 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
500 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,08*
€ 192,875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,29*
€ 183,605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,32*
€ 175,311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,78*
€ 156,818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.