Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE672A SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8985953
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTE672A
EAN/GTIN:
     0760557859697
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Entdecken Sie das Transcend MTE672A, ein Solid-State-Laufwerk, das mit seiner Leistung und Zuverlässigkeit den Speicherbereich neu definiert. Es wurde für diejenigen entwickelt, die Geschwindigkeit und Sicherheit verlangen, und bietet eine großzügige Kapazität von 128 GB, wodurch es für verschiedene Speicheranforderungen geeignet ist. Mit einer internen Datenrate von bis zu 2100 MB/s beim Lesen und 1600 MB/s beim Schreiben sowie einer hohen IOPS-Leistung sorgt es für einen schnellen Dateizugriff und -transfer und steigert so Ihre Produktivität. Dieses Laufwerk ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über Technologien wie 112-Layer 3D NAND, Dynamic Thermal Throttling und robuste Verschlüsselungsstandards wie 256-Bit AES, Self-Encrypting Drive (SED) und TCG Opal Encryption 2.0. Sie arbeitet in einem breiten Temperaturbereich und zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus, was sie sowohl langlebig als auch umweltfreundlich macht. Ob für den privaten oder professionellen Einsatz, die Transcend MTE672A ist eine gute Wahl für alle, die Wert auf Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit legen.
Transcend MTE672A - SSD - verschlüsselt - 128 GB - intern - M.2 2280 (einseitig) (M.2 2280 (einseitig)) - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (einseitig) (M.2 2280 (einseitig))
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Advanced Garbage Collection, thermal sensor, Advanced Global Wear Leveling, Bad Block Management, Power Shield, SLC-Cache, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen), dynamisch-thermische Drosselung, Corner Bond-Technologie, PCB Goldfinger, Read Disturbance, Early Move-Technologie, 3D NAND-Technologie mit 112 Layern, Anti-Schwefel-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, IEEE 1667, UKCA, RoHS 2.0
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.1 Watt (in Betrieb) ¦ 0.4 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1600 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
100000 IOPS
4 KB Random Write
260000 IOPS
SSD-Leistung
960 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.88
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (einseitig) (M.2 2280 (einseitig))
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,557
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.