Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 115S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8986061
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS250GMTE115S
EAN/GTIN:
     0760557862772
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Heben Sie die Leistung Ihres Computers mit der PCIe SSD 115S von Transcend auf ein ganz neues Niveau! Die PCIe SSD 115S verfügt über eine elegante PCIe Gen 3x4-Schnittstelle und eine schlanke M.2 2280-Größe und ist der perfekte schnelle und große Begleiter für Ihre Desktops, Laptops und Ultrabooks!
Transcend 115S - SSD - 250 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
250 GB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, 3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3200 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
250000 IOPS
4 KB Random Write
170000 IOPS
SSD-Leistung
100 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.2
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.